Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubanschluss 09700202817


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubanschluss 09700202817
Schraubanschluss 09700202817
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96533671
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09700202817
EAN/GTIN:
     5713140102996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze

Schraubanschluss 09700202817

Einsätze, Schraubanschluss, Buchse, Polyamid (PA), schwarz, Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 16 A, Kontakte: 20, Leiterquerschnitt: 1,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
20
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
20
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..100 °C
Bemessungsspannung:
25 V
Bemessungsstoßspannung:
0,8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,39*
€ 15,42*
€ 6,90*
ab € 11,47*
€ 15,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,54*
€ 15,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,50674*
€ 16,91674*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 12,93*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,3924*
Zubehör
Harting
09 20 016 0321
ab € 11,6275*
Zubehör
Harting
09 70 020 2622
ab € 8,42*
Zubehör
Harting
19200321521
ab € 10,66*
Zubehör
Harting
09200160440
ab € 9,6757*
Zubehör
Harting
09200160441
ab € 9,89*
Zubehör
Harting
09200320520
ab € 12,1705*
Zubehör
Harting
09 20 016 0252
ab € 12,68*
Zubehör
Harting
19 20 016 0251
ab € 11,3349*
Zubehör
Harting
09 20 016 0251
ab € 12,402*
Zubehör
Harting
19 20 016 0546
ab € 8,4937*
Zubehör
Harting
09 20 016 1441
ab € 7,7245*
Zubehör
Harting
19 20 016 1440
ab € 7,12*
Zubehör
Harting
09 20 016 1541
ab € 6,5439*
Zubehör
Harting
09 20 016 0541
ab € 9,3708*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.