Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96287800 Herst.-Nr.: 9918090000 EAN/GTIN: 4032248359202 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug SLICER NO 28 TOP Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern. Weitere Informationen: | | Länge: | 170 mm | Abisolierbereich Durchmesser: | 8..28 mm | Abisolierlänge einstellbar: | ja | Kerbtiefe einstellbar: | nein | Längsschnitt: | ja | Rundschnitt: | nein | Spiralschnitt: | nein | Mit Drahtschneider: | ja | Isoliert: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,55* | € 23,97* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,63* | € 24,05* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,99* | € 24,59* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,77* | € 25,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 18,77* | € 26,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|