Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2481026 Herst.-Nr.: SLICERNO28TOP EAN/GTIN: 4032248359202 |
| |
|
| | |
| Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern. Isoliert: true, Gewicht: 100 g, Länge: 170 mm, Schutzisoliert 1000 V: false, Längsschnitt: true, Rundschnitt: true, Abisolierbereich AWG: -...-, Abisolierbereich Durchmesser: -...- mm, Abisolierbereich Querschnitt: -...- mm², ESD geprüft: false, VDE-geprüft: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SLICERNO28TOP | Ident Code: | 9918090000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,66* | € 22,91* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,75* | € 23,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,81* | € 23,04* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,97* | € 23,27* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,82* | € 24,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|