Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger variabel, vz AWV 61 FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandausleger variabel, vz AWV 61 FT
Wandausleger variabel, vz AWV 61 FT
Artikel-Nr.:
     6012C-95965818
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6419615
EAN/GTIN:
     4012196206537
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo

Wandausleger variabel, vz AWV 61 FT

Variabler Wandausleger zur Befestigung an schrägen oder gewölbten Wänden.
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
90 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
60..90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wandausleger
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 52,29*
€ 67,28*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 53,28*
€ 68,59*
1
€ 4,98*
ab € 53,84*
€ 69,33*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 58,53*
€ 69,49*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 55,47*
€ 71,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
€ 0,19677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.