Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandausleger variabel B610mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandausleger variabel B610mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Wandausleger variabel B610mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6419615
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6419615
EAN/GTIN:
     4012196206537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger obo
Variabler Wandausleger zur Befestigung an schrägen oder gewölbten Wänden.
Weitere Informationen:
Länge:
610 mm
Breite:
610 mm
Höhe:
130 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
90 mm
Ausführung:
Wandausleger
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: wandausleger, Ausleger, Profilschienenausleger
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,66*
€ 73,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.