Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundschraube mit Kombimutter M6x12 Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x12 Stahl feuerverzinkt
Flachrundschraube mit Kombimutter M6x12 Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6406122
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6406122
EAN/GTIN:
     4012196199815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachrundschraube Kabelbahn
Kabelbahnschraube
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Flachrundschraube mit Vierkantansatz inklusive Kombimutter.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
6
Schlüsselweite:
10 mm
Mit Mutter:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stoßstellenverbinder, kabelbahnschraube 6 x 12, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn obo, Flachrundschraube, Befestigungsschraube, Gewindeschraube, Maschinenschraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,133*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6406157
ab € 0,20934*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.