Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLC-Aktor-Interface PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLC-Aktor-Interface PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT
PLC-Aktor-Interface PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95903536
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966210
EAN/GTIN:
     4017918130671
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

PLC-Aktor-Interface PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT

PLC-INTERFACE für Ausgabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../ACT mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Leistungskontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 24 V DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
18,5 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,20*
€ 8,90*
34 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,58*
€ 9,24*
33 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,08*
€ 9,77*
1
pro Stück
€ 4,98*
ab € 7,21*
€ 10,00*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 8,19*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
NSYAMRD20357SB
€ 3,191*
Zubehör
Phoenix Contact
2296058
€ 43,54*
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,84595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
€ 3,3312*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
€ 11,0819*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
€ 2,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.