Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter mit Schrauben PKZM4-63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012C-95279062
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     222413
EAN/GTIN:
     4015082224134
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter

Motorschutzschalter mit Schrauben PKZM4-63

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKZM4, mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlußauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
55..65 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
977 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
65 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
18,5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
34 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: eaton motorschutzschalter 690v, eaton motorschutzrelais, drehschalter 3 polig, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Schalter, Schutzschalter, Motorschalter, MCCB
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,04*
€ 188,98*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 169,32*
€ 194,71*
Frei Haus
ab € 182,06*
€ 207,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 189,51*
€ 216,84*
Frei Haus
ab € 193,80*
€ 223,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,84*
€ 258,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,22*
€ 253,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073195
ab € 23,23*
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,37*
Zubehör
Eaton
082881
ab € 29,62*
Zubehör
Eaton
101457
ab € 26,20*
Zubehör
Eaton
225525 CI-K4-PKZ4-GR
ab € 35,00*
Zubehör
Eaton
106137
ab € 34,40*
Zubehör
Eaton
220221 B3.0/3-PKZ4
ab € 17,63*
Zubehör
Eaton
220222 B3.0/4-PKZ4
ab € 21,62*
Zubehör
Eaton
082885
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.