Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sammelschienen
>
Sammelschienenadapter
>
Artikel
Eaton 101457 Sammelschienenadapter 63 A 1 St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2306558-BP
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
101457
EAN/GTIN:
4015081013777
Suchbegriffe:
Hutschiene
Sammelschienenadapter
sammelschienenadapter 63a
sammelschienenadapter
Eaton 101457 Sammelschienenadapter 63 A
Technische Daten:
Nennstrom: 63 A · Produktabmessung, Breite: 54 mm · Weitere technische Daten: Ausführung des elektrischen Anschlusses: Rundleiter
Max. Stromschienendicke: 10 mm
Min. Stromschienendicke: 5 mm
Schienenabstand: 60 mm
Schienenbreite: 35 mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
54 mm
Nennstrom - gerundet:
63 A
Nennstrom:
63 A
Produkt-Art:
Sammelschienenadapter
... >
14 - Gebäudetechnik / Installation
>
Elektroinstallation & Zubehör
>
Verteilerschrank-Technik
Weitere Suchbegriffe:
04015081013777
,
Eaton
,
101457
,
BBA4-63
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 27,21*
€ 35,83*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 28,13*
€ 37,14*
Lager 3517
1
€ 4,98*
ab € 30,12*
€ 39,50*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 31,11*
€ 40,97*
Lager 102
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 45,53*
€ 59,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton 222355 PKZM4-50 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 50 A 1 St.
Eaton
222355
€ 181,06*
Zubehör
Eaton PKZM4-25 Stromunterbrecher Motorschutzschalter 3
Eaton
222352
€ 133,01*
Zubehör
Eaton PKZM4-58 Stromunterbrecher Motorschutzschalter 3
Eaton
222394
€ 189,48*
Zubehör
Eaton PKZM4-63 Stromunterbrecher
Eaton
222413
€ 194,69*
Zubehör
Eaton 222350 PKZM4-16 Motorschutzschalter mit Drehschalter 690 V/AC 16 A 1 St.
Eaton
222350
€ 120,94*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 16 A 690 V
Eaton
158250 PKZM4-16/AK
€ 132,06*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 40 A 690 V
Eaton
158253 PKZM4-40/AK
€ 181,38*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller Motorschutzschalter, 50 A 690 V
Eaton
158254 PKZM4-50/AK
€ 205,29*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.