Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch 13x18mm CU-PU-AS AD17


Menge:  Meter  
Produktinformationen
12540707013 Flexa FLEXAgraff-CU-PU Metallschutzschlauch mit Kupfergeflecht u. PUR-Mantel - AD 18,0mm, ID 13,0mm
12540707013 Flexa FLEXAgraff-CU-PU Metallschutzschlauch mit Kupfergeflecht u. PUR-Mantel - AD 18,0mm, ID 13,0mm
Artikel-Nr.:
     6012C-95057833
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12540707013
EAN/GTIN:
     4025113181756
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
flexa metallschlauch
metallschlauch

Metallschutzschlauch 13x18mm CU-PU-AS AD17

Metallschutzschlauch FLEXAgraff-CU-PU, Ringe, IP 68, V2 (UL94) wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff), Kupferdrahtumflechtung, PU-Mantel Material: Stahl verzinkt / Kupfer verzinnt / Polyurethan (PU), Farbe: grün Temperaturbereich: -50°C ... +100°C ^ +130°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / EMV-geprüft EN 50289-1-6 / Gost Eigenschaften: flüssigkeitsdicht / hohe Zug- und Verdrehfestigkeit / öl-, benzin- und fettbeständig / halogen-, silikon- und cadmiumfrei / mikrobenbeständig / flammgeschützt / gute EMV-Abschirmeigenschaften Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Elektroanlagen / EMV-Anwendungen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
17 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Außendurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Kupfer
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyurethan (PUR)
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 21,63409*
€ 24,70409*
25
Frei Haus
ab € 29,8212*
€ 33,4312*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 30,1772*
€ 33,7672*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 43,84*
€ 70,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 33,7672*
€ 40,18297
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,1772*
€ 35,91087
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 844,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15031027009
ab € 3,16*
Zubehör
Flexa
15031028007
ab € 2,96*
Zubehör
Flexa
15031028011
ab € 3,24*
Zubehör
Flexa
15031028013
ab € 3,47*
Zubehör
Flexa
15031028016
ab € 3,77*
Zubehör
Flexa
15031028029
ab € 4,34*
Zubehör
Flexa
15031028036
ab € 5,92*
Zubehör
Flexa
15031028048
ab € 12,18*
Zubehör
Flexa
15020021007
ab € 0,908*
Zubehör
Flexa
15020021009
ab € 0,9874*
Zubehör
Flexa
15020021011
ab € 1,0803*
Zubehör
Flexa
15020021013
ab € 1,1554*
Zubehör
Flexa
15020021016
ab € 1,2619*
Zubehör
Flexa
15020021021
ab € 1,377*
Zubehör
Flexa
15020021029
ab € 1,8518*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.