| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-158553 Herst.-Nr.: 15031028016 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Flexa EEM | Produktgruppe: Endtüllen für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank mit Kupfergeflecht | Serie: EEM Weitere Informationen: | | Temperaturbereich min.: | -40°C | Farbe: | gold | für Schlauch-Außendurchmesser: | 21,0mm | Werkstoff Innentülle/Endtülle: | Messing (CuZn) | Temperaturbereich max.: | 250°C | für Schlauch-Innendurchmesser: | 17,0mm | Innendurchmesser: | 15,5mm | Bauart: | einschraubbar offen | Typ: | Endtülle/Innentülle | Kategorie: | Schutzschlauch | Bereich: | Schutzschlauch Verschraubungen, Schutzschlauch Zubehör | Kategorie-Typ: | Schutzschlauch Zubehör | Nenngröße AD: | 21,0 | Serie: | EEM | passend für: | FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F / FLEXAgraff-CU-AS / FLEXAgraff-CU-PU |
|
| | |
| | | |
| |