Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12540707013 Flexa FLEXAgraff-CU-PU Metallschutzschlauch mit Kupfergeflecht u. PUR-Mantel - AD 18,0mm, ID 13,0mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
12540707013 Flexa FLEXAgraff-CU-PU Metallschutzschlauch mit Kupfergeflecht u. PUR-Mantel - AD 18,0mm, ID 13,0mm
12540707013 Flexa FLEXAgraff-CU-PU Metallschutzschlauch mit Kupfergeflecht u. PUR-Mantel - AD 18,0mm, ID 13,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-124499
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     12540707013
EAN/GTIN:
     4025113181756
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
flexa metallschlauch
metallschlauch
Flexa FLEXAgraff-CU-PU Metallschutzschlauch mit Kupfergeflecht u. PUR-Mantel | Produktgruppe: Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht mit Kupfergeflecht | Serie: Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, flammgeschützt
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, fettbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
mikrobenbeständig, flüssigkeitsdicht
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Temperaturbereich min.:
-50°C
Zulassungen:
VDE
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
17,0mm
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
22,0mm
Eigenschaften mechanisch:
zugfest, verdrehfest
Werkstoff Umflechtung:
Kupfer verzinnt
Serie:
Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht
Typ:
Metallschutzschlauch mit Kupfergeflecht u. PUR-Mantel
Nenngröße AD:
21,0
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Bauart:
FLEXAgraff-CU-PU
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Kaltband DC 03/04 nach EN 10139 verzinkt, Fe/Zn 3
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Schlauchaufbau Profil/Struktur:
doppelt gefalztes Profil
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 21,56409*
€ 24,52409*
25
Frei Haus
ab € 29,7612*
€ 33,1312*
25
Frei Haus
ab € 29,9272*
€ 33,4572*
25 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 35,98*
€ 39,75*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 43,55*
€ 70,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 70,86*
€ 84,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 70,67*
€ 84,10
pro Meter
ab 5 Meter
€ 64,99*
€ 77,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 63,22*
€ 75,23
pro Meter
ab 20 Meter
€ 62,06*
€ 73,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 58,51*
€ 69,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 54,97*
€ 65,41
pro Meter
ab 100 Meter
€ 51,42*
€ 61,19
pro Meter
ab 200 Meter
€ 47,87*
€ 56,97
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 43,55*
€ 51,82
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 43,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10410000021
ab € 16,82*
Zubehör
Flexa
15031027009
ab € 3,15*
Zubehör
Flexa
15031028007
ab € 2,97*
Zubehör
Flexa
15031028011
ab € 3,29*
Zubehör
Flexa
15031028013
ab € 3,47*
Zubehör
Flexa
15031028016
ab € 3,77*
Zubehör
Flexa
15031028029
ab € 4,34*
Zubehör
Flexa
15031028036
ab € 5,91*
Zubehör
Flexa
15031028048
ab € 12,13*
Zubehör
Flexa
15020021007
ab € 0,908*
Zubehör
Flexa
15020021009
ab € 0,9874*
Zubehör
Flexa
15020021011
ab € 1,0903*
Zubehör
Flexa
15020021013
ab € 1,1454*
Zubehör
Flexa
15020021016
ab € 1,2519*
Zubehör
Flexa
15020021021
ab € 1,377*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.