Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endtülle Kst PP EK Ø14mm 11,1mm(516) Polypropylen (PP) 516 Zoll -10-110°C EK,AD14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789D64
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020021009
EAN/GTIN:
     4025113304445
Suchbegriffe:
Endtülle
flexa kunststoff endtülle
endtülle flexa
endtülle
Endtülle Kst PP EK Ø14mm 11,1mm(516) Polypropylen (PP) 516 Zoll -10-110°C EK,AD14
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
14 mm mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Temperatur:
-10 - 110 °C
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: End-/Innentülle, Endmuffe, Endtülle für Schutzschlauch, Endtülle für Schutzschläuche, Innnentülle für Schutzschlauch, Messingtülle, Schutzschlauch-Endtülle, Schutzschlauch-Innentülle, Tülle für Schutzschlauch, Zubehör für Schutzschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,9874*
€ 1,2974*
50
€ 5,46*
ab € 1,0028*
€ 1,3228*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,01155*
€ 1,33155*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,0169*
€ 1,3369*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 1,16937*
€ 1,51937*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,51937*
€ 1,80805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48937*
€ 1,77235
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42937*
€ 1,70095
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16937*
€ 1,39155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 75,9685* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020021007
ab € 0,908*
Ähnlich
Flexa
15020021011
ab € 1,0803*
Ähnlich
Flexa
15020021013
ab € 1,1354*
Ähnlich
Flexa
15020021016
ab € 1,2619*
Ähnlich
Flexa
15020021021
ab € 1,377*
Ähnlich
Flexa
15020021029
ab € 1,8518*
Ähnlich
Flexa
15020021036
ab € 2,6991*
Ähnlich
Flexa
15020021048
ab € 4,4744*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.