Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15031028036 Flexa EEM Endtülle/Innentülle einschraubbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15031028036 Flexa EEM Endtülle/Innentülle einschraubbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15031028036 Flexa EEM Endtülle/Innentülle einschraubbar offen für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-158557
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15031028036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
endtülle flexa
endtülle
Flexa EEM | Produktgruppe: Endtüllen für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank mit Kupfergeflecht | Serie: EEM
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
gold
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Bauart:
einschraubbar offen
Typ:
Endtülle/Innentülle
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen, Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Nenngröße AD:
21,0
Serie:
EEM
passend für:
FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F / FLEXAgraff-CU-AS / FLEXAgraff-CU-PU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15031027009
ab € 3,16*
Ähnlich
Flexa
15031028007
ab € 2,96*
Ähnlich
Flexa
15031028011
ab € 3,24*
Ähnlich
Flexa
15031028013
ab € 3,47*
Ähnlich
Flexa
15031028016
ab € 3,77*
Ähnlich
Flexa
15031028029
ab € 4,34*
Ähnlich
Flexa
15031028048
ab € 12,18*
Ähnlich
Flexa
15031040021
ab € 2,3383*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.