Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul 2909511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012C-93153639
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909511
EAN/GTIN:
     4055626363141
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Relaismodul 2909511

PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme in 14 mm mit Schraubanschluss und steckbarem Relais mit Leistungskontakt, 2-Wechsler, Eingangsspannung 120 V AC/110 V DC. Zugelassen nach ATEX/IECEx (Zone 2) und Ex-Zone Class I, Div. 2.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
102 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
102 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
85,79999999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,98*
ab € 14,39*
€ 16,51*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,42*
€ 16,56*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 14,96*
€ 16,95*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,013*
€ 17,073*
26 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,85*
€ 17,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,073*
€ 20,31687
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,433*
€ 19,55527
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,013*
€ 17,86547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 170,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
€ 0,83847*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,84595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
€ 0,888*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
€ 2,8835*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
€ 3,24165*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
€ 3,3985*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.