Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 2.5mm, bündig DCC 4.0 V 2.5 NSKTSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Näherungssensor 2.5mm, bündig DCC 4.0 V 2.5 NSKTSL
Artikel-Nr.:
     6012C-92969159
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     205107
EAN/GTIN:
     4255686309398
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Näherungssensor 2.5mm, bündig DCC 4.0 V 2.5 NSKTSL

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 2,5 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: npn, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Zylinder Besonderheiten: extrem hoher Schaltabstand Gehäusematerial: Nickel-Silber Größe: Ø 4 mm Gehäuselänge: 38 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M8, 3-polig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
38 mm
Durchmesser des Sensors:
4 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2,5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,98*
€ 198,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 165,45*
€ 206,71*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,53*
€ 243,51*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,45*
€ 196,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.