Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 2.5mm, bündig DCC 4.0 V 2.5 NSKTSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Näherungssensor 2.5mm, bündig DCC 4.0 V 2.5 NSKTSL
Artikel-Nr.:
     3517B-92969159
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     205107
EAN/GTIN:
     4255686309398
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Näherungssensor 2.5mm, bündig DCC 4.0 V 2.5 NSKTSL

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 2,5 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: npn, 200 mA, NO Auswertung: digital Bauform: Zylinder Besonderheiten: extrem hoher Schaltabstand Gehäusematerial: Nickel-Silber Größe: Ø 4 mm Gehäuselänge: 38 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M8, 3-polig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
38 mm
Durchmesser des Sensors:
4 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2,5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,63*
€ 195,33*
Frei Haus
ab € 165,63*
€ 203,21*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,33*
€ 232,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,31*
€ 212,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.