Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke Q45BB6LL W/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-92761301
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3040823
EAN/GTIN:
     0662488408237
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Opto Sensor Lichtschranke Q45BB6LL W/30

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, max. Reichweite 70000 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
70000 mm
Max. Schaltabstand:
70000 mm
Mit Reflektor:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
44,5 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,61*
€ 469,20*
Frei Haus
ab € 428,53*
€ 473,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 435,01*
€ 478,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 434,98*
€ 480,27*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 440,83*
€ 492,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,23*
€ 569,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,83*
€ 563,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 456,65*
€ 543,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,99*
€ 535,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,01*
€ 517,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.