|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-92761301 Herst.-Nr.: 3040823 EAN/GTIN: 0662488408237 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtschranke Q45BB6LL W/30 Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, max. Reichweite 70000 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung über Wählschalter einstellbar Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 70000 mm | Max. Schaltabstand: | 70000 mm | Mit Reflektor: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 44,5 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 426,07* | € 467,97* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 428,77* | € 472,50* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 432,71* | € 477,01* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 435,70* | € 479,05* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 443,06* | € 491,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|