|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5087608 Herst.-Nr.: 3040823 EAN/GTIN: 0662488408237 |
| |
|
|  |  |
 | Bemessungsschaltabstand 70000mm, Max. Schaltabstand 70000mm, Mit Reflektor, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs PNP/NPN, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 44,5mm, Durchmesser des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 87,6mm, Länge des Sensors 56,4mm, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Umgebungstemperatur -10 ... 40°C, Reaktionszeit 2ms, Schaltfrequenz 250Hz, Wellenlänge des Sensors 680nm, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, Reflektionslichtschranke, Reflexions-Lichtschranke, Sicherheitsgerichtete Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 427,61* | € 469,20* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 428,53* | € 473,72* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 435,01* | € 478,23* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 434,98* | € 480,27* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 440,83* | € 492,41* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|