| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91862832 Herst.-Nr.: 4685742 EAN/GTIN: 4047101160055 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor f. Pneumatikzylinder BIMUNTAP7X0.3PSG3S Magnetfeld-Sensor, für Pneumatikzylinder, Für T-Nut-Zylinder ohne Montagezubehör, Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen, Einhandmontage möglich, Feinjustage und Stopper direkt am Sensor montierbar, stabile Befestigung, DC 3-Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang, Pigtail mit Steckverbinder, Ø8mm, Kabellänge 0.3 m, Magneto-resistiver Sensor, Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Art der Betätigung: | Magnet | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Breite des Sensors: | 5 mm | Höhe des Sensors: | 6 mm | Länge des Sensors: | 28 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,69* | € 18,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,77* | € 21,09* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,95* | € 21,30* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,11* | € 23,02* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 16,82* | € 23,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|