| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40182719 Herst.-Nr.: 4685742 EAN/GTIN: 4047101160055 |
| |
|
| | |
| Magnetfeldsensor, für Pneumatikzylinder, Für T?Nut?Zylinder ohne Montagezubehör, Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen, Einhandmontage möglich, Feinjustage und Stopper direkt am Sensor montierbar, stabile Befestigung, DC 3?Draht, 10...30 VDC, Schließer, PNP?Ausgang, Pigtail mit Steckverbinder, Ø8mm, Leitungslänge 0.3 m, Magneto?resistiver Sensor - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP68 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel mit Steckverbinder | Herkunftsland: | Schweiz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sensor für pneumatikzylinder turck, sensor für pneumatikzylinder, näherungsschalter 24vdc, BIM-UNT-AP7X-0.3-PSG3S, BIMUNTAP7X0.3PSG3S, 4685742, Magnetischer Näherungsschalter, Induktiv, Induktiver Nährungsschalter, Induktivinitiator, Initiator, Magnet, Magnetinitiator, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherung, Näherungsinitiator, Schalter, Sensor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,69* | € 18,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,77* | € 21,09* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 14,95* | € 21,30* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,11* | € 23,02* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,82* | € 23,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|