| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91849936 Herst.-Nr.: 326161-0186 EAN/GTIN: 4050143424672 |
| |
|
| | |
| Induktiver Sensor NBN15-30GM50-E2-V1 Schaltabstand: 15 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 66 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 15 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Spannungsart: | DC | Werkstoff des Gehäuses: | Metall | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,22* | € 68,60* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,55* | € 68,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,34* | € 69,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 56,90* | € 69,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,78* | € 71,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|