| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-91759630 Herst.-Nr.: 121754 EAN/GTIN: 4015081195640 |
| |
|
| | |
| Direktstarter Elektronisch SmartWire-Anschl. MSC-DEA-4-M7(24VDC) Direktstarter, Grundgerät: MSC, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Motordaten Bemessungsbetriebsleistung AC-3 380 V 400 V 415 V: P= 1.5 kW, Einstellbereich Überlastauslöser: Ir= 1 - 4 A, Zuordnungsart: Zuordnungsart 1 , Betätigungsspannung: 24 V DC, Gleichspannung, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Weitere Informationen: | | Art des Motorstarters: | Direktstarter (DOL) | Mit Kurzschlussauslöser: | ja | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: | 0,75 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 1,5 kW | Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: | 0 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 120,09* | € 135,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 124,88* | € 141,12* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,00* | € 141,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,08* | € 147,00* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 133,93* | € 151,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|