Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalbogen 90Grad steigend RBV 140 S FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vertikalbogen 90° steigend 110x400 Stahl bandverzinkt
Vertikalbogen 90° steigend 110x400 Stahl bandverzinkt
Vertikalbogen 90° steigend 110x400 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-90952825
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7007322
EAN/GTIN:
     4012195711766
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Kabelbogen
Winkelstück
gelenkbogen

Vertikalbogen 90Grad steigend RBV 140 S FS

Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,10*
€ 128,20*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,13*
€ 129,36*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,43*
€ 134,68*
€ 4,98*
ab € 110,12*
€ 135,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 114,58*
€ 140,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
€ 0,19677*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.