Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalbogen 90° steigend 110x400 Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalbogen 90° steigend 110x400 Stahl bandverzinkt
Vertikalbogen 90° steigend 110x400 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-7007322
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7007322
EAN/GTIN:
     4012195711766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkbogen
Kabelbogen
Winkelstück
obo bettermann gelenkbogen
Vertikalbogen 90° in steigender Ausführung für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 110 mm.
Weitere Informationen:
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: gelenkbogen, 90° winkelstück, Kabelrinnenbogen, Kabeltrassenbogen, Kabelbahnbogen, Bogen, Kabelrinnenformteil, Formteil
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,90*
€ 152,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6406122
ab € 0,133*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.