Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88660370 Herst.-Nr.: 150148 EAN/GTIN: 4015613610535 |
| |
|
| | |
| Food Processor FP1000 150148 Food Processor FP1000, Stellfüße Mit Saugnäpfen, Eigenschaften Anbauteile spülmaschinengeeignet,Einfüllöffnung oben am Gerät, Ein-/Ausschalter Nein, Lärmschutzhaube Nein, Sicherheitsschalter Ja, BPA-frei Ja,0,1 mg/kg, Geschwindigkeitsregelung 2 Stufen, Mixschüssel Einfüllschacht 54 x 74 mm,Inhalt: 2 Liter,Kunststoff, Motorschutz Ja, Material Aluminium, Füllmenge Mixbecher 1,6 Liter, Ausgelegt für Hacken,Mixen,Pürieren,Raspeln,Reiben,Schneiden,Shaken,Zerkleinern Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,63* | € 171,58* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,50* | € 176,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,50* | € 183,13* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,33* | € 189,72* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 171,53* | € 204,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|