Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 150148 Küchenmaschine Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 150148 Küchenmaschine Silber
Bartscher 150148 Küchenmaschine Silber
Bartscher 150148 Küchenmaschine Silber
Bartscher 150148 Küchenmaschine Silber
Bartscher 150148 Küchenmaschine Silber
Bartscher 150148 Küchenmaschine Silber
Bartscher 150148 Küchenmaschine Silber
Bartscher 150148 Küchenmaschine Silber
Bartscher 150148 Küchenmaschine Silber
Bartscher 150148 Küchenmaschine Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-104078868
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Dämpfungsfuß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Steuerung
Drehregler
Material
Gehäusematerial
Aluminium
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
435 mm
Gewicht
6100 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,41*
€ 188,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,61*
€ 176,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,17*
€ 159,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.