Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5385G-51007318 Herst.-Nr.: 150148 EAN/GTIN: 4015613610535 |
| | |
|
| | |
| Food Processor FP1000 Food Processor FP1000 Die multifunktionale Küchenmaschine überzeugt mit den beiden Aufsätzen durch vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: vom Mixen, Shaken, Pürieren bis hin zum Schneiden, Hacken, Raspeln und Reiben. Mit dem robusten und leistungsstarken Food Processor gelingen fast alle Aufgaben im Handumdrehen. Sockel: Aluminium 2 Geschwindigkeitsstufen, Pulse-Funktion Umdrehungen/Min.: max. 18.000 Schnelle und einfache Reinigung, Anbauteile spülmaschinengeeignet Anschlusswert: 1,0 kW / 220-240 V 50 Hz Maße: B 230 x T 250 x H 435 mm Mixbecher Behälter Glas Deckel und Sockel Kunststoff Inhalt: 1,6 Liter Mixschüssel Kunststoff Inhalt: 2 Liter Einfüllschacht: 54 x 74 mm Zubehör: - 1 Edelstahl-Sichelmesser, zum Pürieren und Hacken - 1 Kunststoff-Sichelmesser, zum Pürieren von gegarten Speisen - 1 Schneidscheibe für Scheiben mit 2 Scheibenstärken: 2 mm und 3 mm - 1 Schneidscheibe für Raspel mit 1 Raspelstärke: 0,3 mm - 1 Schneidscheibe für Raspel mit 2 Raspelstärken: 1 mm und 3,5 mm Gerät ist nicht für den dauerhaften gewerblichen Einsatz geeignet. Artikellänge (netto):250 x Artikelbreite (netto):230 x Artikelhöhe (netto):435 Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,38* | € 156,64* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,90* | € 161,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,89* | € 182,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,06* | € 188,92* | | | | Lager 5385 | | | | | | € 5,80* | ab € 171,23* | € 203,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5385 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5385 | | Versand: Lager 5385 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5385 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|