Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-88452271 Herst.-Nr.: DN-19 FAN EAN/GTIN: 4016032194422 |
| |
|
| | |
| Ersatzlüfter für DIGITUS DN-19 FAN Ersatzlüfter für Lüftereinheiten 138 m³/h Luftzirkulation, 47 dB/m Geräuschpegel Das DIGITUS® 483 mm (19" )-Zubehör ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur entwickelt, es wird nach deutschen Qualitätsstandard hergestellt. - Dient als Ersatzlüfter für Lüftereinheiten von DIGITUS® - Kann alternativ als Einzellüfter in Betrieb genommen werden Der Einzellüfter von DIGITUS® dient als Ersatz zum Austausch in vorhanden Lüftereinheiten von DIGITUS® für Netzwerk- und Serverschränken. Weitere Informationen: | | Anzahl der Lüfter: | 1 | Betriebsspannung bei AC 50 Hz: | 220..240 V | Betriebsspannung bei DC: | 48 V | Spannungsart: | AC | Geeignet für Wandeinbau: | nein | Ausgeführt als Einschublüfter: | nein | Umlüfter: | nein | Dachlüfter: | nein | Mit Filter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Axiallüfter DC, Einbauventilator, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, Dachlüfter für Schaltschränke, Schaltschrankdachlüfter, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter dc |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 15,97* | € 21,81* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,05* | € 21,82* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 16,22* | € 22,01* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,66* | € 22,70* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 19,00* | € 25,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|