Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DVI-D+Audio Extender-Set 2xRJ45 VE-600A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DVI-D+Audio Extender-Set 2xRJ45 VE-600A
DVI-D+Audio Extender-Set 2xRJ45 VE-600A
Artikel-Nr.:
     6012C-88357250
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     VE-600A
EAN/GTIN:
     4710423777736
Suchbegriffe:
DVI Extender
dvi extender aten
dvi extender

DVI-D+Audio Extender-Set 2xRJ45 VE-600A

Erweitert die DVI/Audio Digitalübertragung z.B eines PCs oder DVD-Players Manuelle Einstellung der Auflösung und Kompensation Video Auflösung bis 30 m: 1280 x 1024 @60Hz 1080i HDTV
Weitere Informationen:
Bauform:
sonstige
Höhe:
24 mm
Breite:
91,3 mm
Tiefe:
57,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 75,06*
€ 3,50*
ab € 65,56*
€ 81,21*
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 65,57*
€ 81,23*
4 Tage
3
€ 5,00*
ab € 66,56*
€ 82,41*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 110,33*
€ 134,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,02*
€ 159,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,65*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,66*
Zubehör
Aten
VE1830
ab € 320,05*
Zubehör
Aten
VE800A-AT-E
ab € 32,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.