Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeevollautomat KV1 190052


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bartscher 190052 Kaffeemaschine
Bartscher 190052 Kaffeemaschine
Bartscher 190052 Kaffeemaschine
Bartscher 190052 Kaffeemaschine
Bartscher 190052 Kaffeemaschine
Bartscher 190052 Kaffeemaschine
Bartscher 190052 Kaffeemaschine
Bartscher 190052 Kaffeemaschine
Bartscher 190052 Kaffeemaschine
Bartscher 190052 Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     6012C-88254316
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190052
EAN/GTIN:
     4015613712741
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Kaffeevollautomat KV1 190052

Genießen Sie perfekte Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck. Ob Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato oder heißes Wasser - bis zu 6 unterschiedliche Getränke lassen sich einstellen und individualisieren. Daneben ist der Kaffeevollautomat durch den besonders großen Bohnen- und Restebehälter auch für größere Kaffeemengen und damit für den Einsatz in Café
s, Frühstücksräumen und Büros optimal geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kaffee/Espresso/Cappuccino
Max. Pumpendruck:
19 bar
Anschlusswert:
2700 W
Spannung:
230 V
Grundfarbe:
Silber
Milchaufschäumung:
ja
Heißwasserfunktion:
ja
Breite:
305 mm
Höhe:
580 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.434,36*
€ 1.562,50*
Frei Haus
ab € 1.446,71*
€ 1.574,98*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.483,29*
€ 1.608,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.652,24*
€ 1.783,83*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.713,23*
€ 1.856,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.608,46*
€ 1.914,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,77*
€ 1.898,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.535,71*
€ 1.827,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,10*
€ 1.787,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,29*
€ 1.765,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.