Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Kaffeevollautomat KV1 Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     549-4015613712741
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190052
EAN/GTIN:
     4015613712741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat

Bartscher Kaffeevollautomat KV1 Classic

geeignet für ca. 80 Tassen am Tag 

 

Produktmerkmale:

  • Theoretische max. Leistung:  
    ca. 40 Tassen/Stunde (120 ml)
  • Beispielprodukte:
    Espresso
    Latte Macchiato
    Milchkaffee
    Café Creme
  • 1000g Bohnenbehälter
  • Wasseranschluss (1/2") und Wassertank (1,8 L) umschaltbar
  • Füllstandsanzeige
  • Bis zu 6 individuell einstellbare Programme
  • Heißwasserfunktion
  • Doppelter Bezug möglich
  • Automatische Abschaltung
  • Auslauf höhenverstellbar 100 bis 160 mm
  • Mit Reinigungsprogramm
  • Kaffeerestebehälter: ca. 35 Tassen
  • Einstellmöglichkeiten:
    Mahlgrad 5-stufig
    Kaffeedosierung
    Wassermenge
    Wassertemperatur
  • Ein-/Ausschalter
  • Tassenzähler
  • Kegelmahlwerk
  • Entkalkungssignal
  • Abmaße: B 305 x T 330 x H 580 mm
  • Gewicht: 17,4 kg
  • Steckerfertig: 230 V / 2,7 kW



Weitere Informationen:
Anzahl Mahlwerke:
1
Elektrogeraeteart:
Großgeräte für die ausschließliche Nutzung in anderen als privaten Haushalten
Elektrogeraete-Kategorie:
Geräte bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimter beträgt (Großgeräte)
Inbetriebnahme vor Ort:
nein
Kaffeeart:
Ganze Bohnen
Marke:
Bartscher
Milchsystem:
Frischmilch
Netzspannung:
220 - 240 V
Pruefzeichen:
TÜV
Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeevollautomat, Mengenbrüher, Kaffee-Maschine, Kaffeemaschine, großkaffeeautomat bartscher, großkaffeeautomat, kaffeautomat wasserbehälter, Bartscher, Bohnen,, Büro,, Cappuccino,, ganze, Gastronomie,, gewerblich,, Imbiss, Jura,, Kaffeeautomat,, Kaffeebohnen,, Kaffeevollautomat,, Kleingastronomie,, kompakt,, Mahlwerk,, Miete,, One, Touch, Wassertank,, WE 8
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.432,58*
€ 1.540,76*
Frei Haus
ab € 1.450,80*
€ 1.553,15*
Frei Haus
ab € 1.480,05*
€ 1.586,38*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.652,55*
€ 1.760,50*
Lager 549
10
Frei Haus
ab € 1.713,09*
€ 1.832,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 549
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.832,77*
€ 2.181,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.814,75*
€ 2.159,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.759,32*
€ 2.093,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.731,21*
€ 2.060,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.713,09*
€ 2.038,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 549
Versand: Lager 549
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 549
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.