Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Optisches Signalelement
>
Blinklichtmodul Signalsäule
>
Artikel
Blitzlichtmodul weiß, LED, 120 V SL7-FL120-W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012C-88068206
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
171411
EAN/GTIN:
4015081679423
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Blitzlichtmodul weiß, LED, 120 V SL7-FL120-W
Blitzlichtmodul, Farbe klar, Sortiment: SL-Signalsäulen, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Typ 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 110/120 V AC, Lichtart: Blitzlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
sonstige
Außendurchmesser:
73 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Blitzleuchte
,
LED-Signalleuchte
,
Lampenmodul Signalsäule
,
Leuchtenmodul Signalsäule
,
Linse Signalsäule
,
Optikmodul Signalsäule
,
Optisches Signalelement
,
Optisches Signalsäulenelement
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
Stroboskop
,
Warnlampe
,
Warnleuchte
,
kontrolllampe
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 87,28*
€ 107,21*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 90,74*
€ 110,50*
Lager 615
Frei Haus
ab € 91,11*
€ 113,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 93,96*
€ 113,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 94,77*
€ 114,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,00*
€ 124,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,77*
€ 112,78
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton SL7-CB-IMS
Eaton
171448
€ 39,12*
Ähnlich
Eaton Anschlusseinheit, 24 V ac/dc, 110 V ac, 230 V ac, 70mm
Eaton
171447 SL7-CB-IMH
€ 32,57*
Ähnlich
Eaton Moeller Sockel, 24 V AC/DC, 110/120 V AC, 230/240 V AC
Eaton
177351 SL7-CB-D-M12A4
€ 108,79*
Ähnlich
Eaton SL7-CB-FW Signalgeber Anschlusselement Passend für Serie (Signaltechnik) Signalelement Serie SL7
Eaton
171450
€ 42,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.