| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-86763873 Herst.-Nr.: 27423 EAN/GTIN: 4015162274233 |
| |
|
| | |
| Funk-Innensirene System 700 ST700IS Funk-Innensirene für Smart Security System 700. Für interne akustische und optische Alarmierung. Sehr laute Sirene (95dB(A)/1m) und 3 hell blinkende LEDs zur Abschreckung von Eindringlingen und Warnung der Bewohner. Funkfrequenz: 868MHz. Spannungsversorgung: 5V DC über mitgeliefertes Steckernetzgerät mit 1,8m DC-Kabel und Notstromversorgung über 4x 1,5V AA alkalische Batterien (nicht mitgeliefert). Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 5 V | Stromart: | DC | Kalottenfarbe: | rot | Leuchtmittel: | LED | Lautstärke: | 95 dB | Art des optischen Signals: | Blinklicht | Art des akustischen Signalgebers: | Schallgeber | Art des akustischen Signals: | Pulston | Montageart: | Aufbau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,50* | € 44,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,04* | € 45,72* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 34,92* | € 46,64* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 35,05* | € 46,69* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,90* | € 50,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|