| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40372414 Herst.-Nr.: 27423 EAN/GTIN: 4015162274233 |
| |
|
| | |
| Funk-Innensirene für Smart Security System 700. Für interne akustische und optische Alarmierung. Sehr laute Sirene (95dB(A)/1m) und 3 hell blinkende LEDs zur Abschreckung von Eindringlingen und Warnung der Bewohner. Funkfrequenz: 868MHz. Spannungsversorgung: 5V DC über mitgeliefertes Steckernetzgerät mit 1,8m DC-Kabel und Notstromversorgung über 4x 1,5V AA alkalische Batterien (nicht mitgeliefert). Zum Stellen oder für Wandmontage mittels beigefügter Halterung und Befestigungsschrauben. Abmessungen: 87 x 120 x 39mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | Aufbau | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sirene, innensirene indexa, innensirene, blinkleuchte led, ST700IS, 27423, Optisches/Akustisches Signalgerät, Alarm-Kennleuchte, Alarmierung, Alarmleuchte, Alarmlicht, App, Blaulicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummi-Warnleuchte, Innen-Sirene, Smart-Home, System-700 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,37* | € 44,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 34,18* | € 45,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 34,76* | € 46,23* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,79* | € 46,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 37,94* | € 49,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|