Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Blinklicht rt 240V TLB 8842


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-86757131
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38842
EAN/GTIN:
     4011459388423
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte

LED-Blinklicht rt 240V TLB 8842

Unsere extrem zuverlässigen Blinklicht-Module setzen neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Warnwirkung. Mit einer außergewöhnlich hohen Leuchtstärke ausgestattet, bieten sie optimale Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit. Dies wird durch die Verwendung von superhellen LEDs erreicht, die eine gleichmäßige Rundumabstrahlung von 360 Grad gewährleisten. Diese Module bieten verschiedene Funktionen, darunter die Dauerleuchte, den einfachen Blinkmodus, den doppelten Blinkmodus (Xenon-Effekt) und dem Dreifach-Blitzmodus.
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
ja
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
75 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Leistungsaufnahme:
4,8 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 117,27*
€ 143,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,69*
€ 144,50*
€ 4,98*
ab € 120,05*
€ 145,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,01*
€ 148,13*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 124,67*
€ 151,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,44*
€ 163,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38604
€ 20,97*
Zubehör
Grothe
38605
€ 22,20*
Zubehör
Grothe
38603
€ 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.