Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe TLB 8842 Alarmlicht Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe TLB 8842 Alarmlicht Rot
Grothe TLB 8842 Alarmlicht Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-34508763
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     38842
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
240 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
120 g
Technische Details
Diffuser Farbe
Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
II
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,18*
€ 156,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,56*
€ 137,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
38601
ab € 13,44*
Zubehör
Grothe
38604
ab € 14,75*
Zubehör
Grothe
38605
ab € 15,39*
Zubehör
Grothe
38603
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.