Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 10A-GS-16 09200101541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 10A-GS-16 09200101541
Tüllengehäuse HAN 10A-GS-16 09200101541
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-86533661
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200101541
EAN/GTIN:
     5713140039360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse

Tüllengehäuse HAN 10A-GS-16 09200101541

Tüllengehäuse, Baugröße: 10 A, niedrige Bauform, Längsbügel, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, leistungsstecker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 6,63*
€ 8,84*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,4739*
€ 8,8465*
4 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 6,5731*
€ 8,9445*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 6,80322*
€ 9,07322*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,52*
€ 10,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 010 0301
ab € 6,2253*
Zubehör
Harting
09 20 010 0321
ab € 9,3619*
Zubehör
Harting
09 20 010 2612
ab € 6,3553*
Zubehör
Harting
09 20 010 2812
ab € 7,3081*
Zubehör
Harting
09 21 015 3001
ab € 6,2788*
Zubehör
Harting
09 21 015 3101
ab € 5,88*
Zubehör
Harting
09 70 014 2614
ab € 6,5347*
Zubehör
Harting
09 70 014 2811
ab € 8,9508*
Zubehör
Harting
09200100291
ab € 1,298*
Zubehör
Harting
19 20 010 0251
ab € 9,4511*
Zubehör
Harting
09 20 010 0251
ab € 9,8669*
Zubehör
Harting
19 20 010 0290
ab € 10,2013*
Zubehör
Harting
09 70 014 2810
ab € 7,7759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.