Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 0,75- 8 BU-B


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 0,75- 8 BU-B
Aderendhülse AI 0,75- 8 BU-B
Artikel-Nr.:
     6012C-85988992
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201547
EAN/GTIN:
     4017918126278
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
aderendhülse 0,75mm² isoliert blau

Aderendhülse AI 0,75- 8 BU-B

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,75 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,45*
ab € 11,18*
€ 15,53*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 11,66*
€ 16,23*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 11,77*
€ 16,24*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,82*
€ 16,44*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 13,26*
€ 18,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,43*
€ 21,9317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,26*
€ 15,7794
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01326* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 177,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 118,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 122,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.