Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme 0,08-2,5mmq grau 280-612


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-612 Anschlussblock 2P Grau
Wago 280-612 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-85907883
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-612
EAN/GTIN:
     4044918538527
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme

Trennklemme 0,08-2,5mmq grau 280-612

2-Leiter-Trennklemme
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,956*
€ 1,246*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1776*
€ 1,5176*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,19332*
€ 1,54332*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,2134*
€ 1,5634*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2321*
€ 1,5831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5634*
€ 1,86045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4634*
€ 1,74145
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3834*
€ 1,64625
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2134*
€ 1,44395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 78,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-148
ab € 2,321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 244,805*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 100,471*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-134/005-000
ab € 176,534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-135/005-000/039-000
ab € 120,1905*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 127,1295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 146,592*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-142/005-000/039-000
ab € 127,74925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 139,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.