Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface PLC-RSC-24UC/21-21AU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interface PLC-RSC-24UC/21-21AU
Interface PLC-RSC-24UC/21-21AU
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85903788
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2967112
EAN/GTIN:
     4017918156411
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Interface PLC-RSC-24UC/21-21AU

PLC-INTERFACE, bestehend aus Grundklemme PLC-BSC.../21 mit Schraubanschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 2 Wechsler, Eingangsspannung 24 V AC/DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
20,6 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
20,6 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20,6 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,22*
€ 12,93*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,56*
€ 13,29*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,30*
€ 14,18*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,95*
€ 14,86*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,58*
€ 17,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,29*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6582*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
€ 0,82847*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,83595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,262*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,89*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
€ 0,888*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
€ 3,23165*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
€ 3,3885*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
€ 11,1719*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.