Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaismodul PLC-RPT-24DC/21HC/EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     6012C-83153764
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909532
EAN/GTIN:
     4055626363691
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais

Relaismodul PLC-RPT-24DC/21HC/EX

PLC-INTERFACE, bestehend aus tragschienenmontabler Grundklemme in 14 mm mit Push-in-Anschluss und steckbarem Relais mit 10A-Leistungskontakt, 1-Wechsler, Eingangsspannung 24 V DC. Zugelassen nach ATEX/IECEx (Zone 2) und Ex-Zone Class I, Div. 2.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
20,2..20,19999999 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,98*
ab € 11,90*
€ 13,82*
10
€ 5,95*
ab € 11,99*
€ 13,89*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,32*
€ 14,27*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 12,39*
€ 14,38*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,22*
€ 15,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,39*
€ 14,7441
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 143,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
€ 0,86847*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,84595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
€ 0,888*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
€ 2,9035*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
€ 3,24165*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
€ 3,3885*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.