|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80058240 Herst.-Nr.: 116383 EAN/GTIN: 4015081161133 |
| |
|
|  |  |
 | Digitalmodul 4-Eing. 2-Ausg. EU5E-SWD-4D2R SmartWire-DT Teilnehmer zum Anschluss digitaler E/A-Signale, automatische Adresseinstellung, Modul mit 4 digitalen Eingängen 24VDC, 2 digitale Relaisausgänge 250 V AC, 3 A, Anschluss mit Push-In Klemmen Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 0..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Anzahl der digitalen Eingänge: | 4 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 2 | Digitale Eingänge konfigurierbar: | nein | Digitale Ausgänge konfigurierbar: | nein | Eingangsstrom bei Signal 1: | 4 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 70,42* | € 81,57* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 71,53* | € 82,39* |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 73,52* | € 84,92* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 74,12* | € 85,99* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 75,15* | € 87,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|