Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmodul 4-Eing. 2-Ausg. EU5E-SWD-4D2R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-80058240
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116383
EAN/GTIN:
     4015081161133
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Profibus Ein-/Ausgabemodul
Profinet Ein-/Ausgabemodul
Relaismodul

Digitalmodul 4-Eing. 2-Ausg. EU5E-SWD-4D2R

SmartWire-DT Teilnehmer zum Anschluss digitaler E/A-Signale, automatische Adresseinstellung, Modul mit 4 digitalen Eingängen 24VDC, 2 digitale Relaisausgänge 250 V AC, 3 A, Anschluss mit Push-In Klemmen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
0..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
4 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 70,42*
€ 81,57*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 71,53*
€ 82,39*
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,52*
€ 84,92*
Frei Haus
ab € 74,12*
€ 85,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,15*
€ 87,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,39*
€ 98,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,94*
€ 97,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,69*
€ 92,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,50*
€ 91,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.