|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-80058231 Herst.-Nr.: 116307 EAN/GTIN: 4015081160471 |
| |
|
|  |  |
 | Gateway CANopen EU5C-SWD-CAN SmartWire-DT Gateway zum Anschluss an den Feldbus und für die Versorgung der SmartWire-DT Teilnehmer und Schaltgeräte. Der Anschluss an CANopen erfolgt über den 9-poligen SUB-D-Stecker als Slave. Automatische Baudrate-Erkennung von 10kBit/s bis 1Mbit/s.Der Adressbereich kann von 1-32 eingestellt werden. Bis zu 99 SmartWire-DT-Teilnehmer können angeschlossen werden. Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei AC 50 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei AC 60 Hz: | 0 V | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen CAN: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Unterstützt Protokoll für EtherCAT: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 162,49* | € 178,30* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 162,87* | € 179,45* |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 169,68* | € 185,32* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 170,99* | € 187,24* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 173,48* | € 189,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|