|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-E986J26 Herst.-Nr.: 116307 EAN/GTIN: 4015081160471 |
| |
|
|  |  |
 | Kommunikations-Modul DC 0-28,8V SichFunkt f.Sicherheitsf EU5C-SWD-CAN Weitere Informationen:  |  | Anzahl der HW-Schnittstellen CAN: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen parallel: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232: | 1 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY: | 0 | Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige: | 0 | Anzahl der Schnittstellen PROFINET: | 0 | Breite: | 35 mm mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Höhe: | 90 mm mm | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | SIL nach IEC 61508: | ohne | Schutzart (IP): | IP20 | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Systemkomponente: | ja | Tiefe: | 122 mm mm | Tragschienenmontage möglich: | ja | Unterstützt Protokoll für CAN: | ja | Versorgungsspannung AC 50 Hz: | 0 - 0 V | Versorgungsspannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Versorgungsspannung DC: | 0 - 28.8 V | Wand-/Direktmontage möglich: | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Profibus Gateway, Profinet Gateway, devicenet gateway, Anschaltbaugruppe, BUS, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Dezentrales kompaktes Kommunikations-Modul, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul, Firmenspezifischer Bus, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodul, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 262 | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 162,09* | € 177,81* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 163,00* | € 178,95* |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 169,20* | € 184,81* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 171,25* | € 186,72* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 172,42* | € 188,96* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|