|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012C-77659085 Herst.-Nr.: 2CPX041531R9999 EAN/GTIN: 4011617415312 |
| |
|
|  |  |
 | CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 4 max.320A ZXM1055 Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 4 = 1048 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A Weitere Informationen:  |  | Bemessungsstrom In: | 320 A | Ausführung: | flach | Länge: | 1048 mm | Breite: | 5 mm | Höhe: | 20 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 30,36* | € 40,90* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 30,84* | € 41,53* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 31,59* | € 42,58* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 33,75* | € 44,83* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 34,37* | € 45,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|