|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-77659085 Herst.-Nr.: 2CPX041531R9999 EAN/GTIN: 4011617415312 |
| |
|
|  |  |
 | CombiLine Innenausbau Mod. Feldbr. 4 max.320A ZXM1055 Sammelschiene, CombiLine, montiert im Schrank eingebaut, Feldbreite 4 = 1048 mm, Bemessungsstrom In max. 320 A Weitere Informationen:  |  | Bemessungsstrom In: | 320 A | Ausführung: | flach | Länge: | 1048 mm | Breite: | 5 mm | Höhe: | 20 mm | Flexibel: | nein | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 30,23* | € 40,63* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 30,88* | € 41,26* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 31,68* | € 42,30* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 33,55* | € 44,52* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 34,47* | € 45,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|