Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLC-Sensor-Interface PLC-RPT-120UC/1AUSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLC-Sensor-Interface PLC-RPT-120UC/1AUSEN
PLC-Sensor-Interface PLC-RPT-120UC/1AUSEN
Artikel-Nr.:
     6012C-75237075
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900314
EAN/GTIN:
     4046356510028
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais

PLC-Sensor-Interface PLC-RPT-120UC/1AUSEN

PLC-INTERFACE für Eingabefunktionen, bestehend aus Grundklemme PLC-BPT.../SEN mit Push-in-Anschluss und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5, 1 Schließer, Eingangsspannung 120 V AC/110 V DC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
93,6..93,59999999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
93,6..93,59999999 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
85,79999999 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 11,63*
€ 13,55*
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 12,17*
€ 13,74*
1
€ 8,95*
ab € 10,67*
€ 15,75*
1
€ 5,95*
ab € 11,08*
€ 15,85*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 12,78*
€ 18,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6682*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,83595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2713*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,92*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
€ 0,878*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
€ 3,3412*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
€ 2,81*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
€ 11,1219*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
€ 9,2613*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.